Referanser
Bosch:1600A019RD
Rubix:6265685
EAN:3165140968232

Produktinformasjon : Startsett Batteri / Lader 12V 2X3Ah Gal 12V-40 - Bosch 1600A019Rd
STARTERSETT 12V 2X3AH GAL 12V-40
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 3 Ah |
|---|---|
| Spenning [V] | 12 V |
| Type | batteries + charger |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 277,21 kr Eks. mva
/ stykk
2 846,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
