Referanser
Makita:191L29-0
Rubix:6459838
Produsent:191L29-0
EAN:0088381574549

Produktinformasjon : Batteri 40V 2,0Ah ESKE - 191L29-0 - Makita
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 2 Ah |
|---|---|
| Spenning [V] | 40 V |
| Modell | bl4020 |
| Vekt | 0.69 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
