Referanser
Festo:LCNH-M5-PK-4
Rubix:484392
Produsent:35984
EAN:4052568023324

Teknisk sammendrag
| Materiale | zinc die-cast / aluminium |
|---|---|
| Tilkobling 1 | tubing o,d, 6mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad påstickskoppling, LCNH-M5-PK-4 - 35984 - FESTO
Barbed L-fitting LCNH-M5-PK-4 Rotatable, with extended housing, for plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring. Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8,95 g |
|---|---|
| Materiale | zinc die-cast / aluminium |
| Tilkobling 1 | tubing o,d, 6mm |
| Tilkobling 2 | m5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
830,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 038,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel