Innstikkskobling Festo N-M5-PK-4

Barb Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:N-M5-PK-4
Rubix:482384
Produsent:4902
EAN:4052568019198
N-M5-PK-4 Barbed fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass
Tilkobling 1m5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Rak påstickskoppling, N-M5-PK-4 - 4902 - FESTO


Barbed fitting N-M5-PK-4 With sealing ring. Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=(* M5, * PK-4)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)70x30x10 mm
Vekt2,78 g
Materialebrass
Tilkobling 1m5
Profiln
Tilkobling 26 mm
Maks temperatur60 °C
288,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
361,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel