Referanser
Bahco:3851-41-1.3-3/4
Rubix:431236
EAN:7311518126575

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 41 MM - 3851-41-1.3-3/4
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 399,4 g |
|---|---|
| Bredde | 41 mm |
| Tykkelse | 1.3 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
279,28 kr Eks. mva
/ stykk
349,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
