Referanser
Bahco:3851-34-1.1-4/6
Rubix:431233
EAN:7311518126490

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 34 MM - 3851-34-1.1-4/6
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 277,8 g |
|---|---|
| Lengde | 3820 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Tykkelse | 1.1 mm |
| Hus materiale | stål |
| Antall tenner på en tomme | 4/6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
237,36 kr Eks. mva
/ stykk
296,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
