Referanser
Bahco:3854-54-1.6-PQ-2/3
Rubix:431688
EAN:7311518265137

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL PQ - 3854-54-1.6-PQ-2/3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 589,6 g |
|---|---|
| Bredde | 54 mm |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
492,92 kr Eks. mva
/ stykk
616,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
