Referanser
Bahco:3869-13-0.9-TS-3
Rubix:426009
EAN:7311518200589
Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD HÅRDMETALL TS 13MM
Hårdmetallbestykkede tenner med trippelvikket konfigurasjon
Rask kapping
Enkel mating
Rette snitt og kurvesnitt
Spesielt utformet for støpte materialer
Rask kapping
Enkel mating
Rette snitt og kurvesnitt
Spesielt utformet for støpte materialer
Egenskaper
•Foundry band saw blade for non-ferrous and abrasive materials
Carbide tipped teeth with triple set configuration
Fast cutting
Easy feeding
Straight and radius cutting
Special design for foundry use
For use on smaller machines for difficult to cut materials
Carbide tipped teeth with triple set configuration
Fast cutting
Easy feeding
Straight and radius cutting
Special design for foundry use
For use on smaller machines for difficult to cut materials
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 79,9 g |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
634,63 kr Eks. mva
/ stykk
793,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel