Referanser
Bahco:3851-20-0.9-8/12
Rubix:431342
EAN:7311518282578

Dokumenter
Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 20 MM - 3851-20-0.9-8/12
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Egenskaper
•For cutting various types of materials from aluminium to stainless steels
Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance
M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life
New stronger tooth design gives maximum cutting performance
Wide range of tooth styles available to suit many different applications
Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance
M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life
New stronger tooth design gives maximum cutting performance
Wide range of tooth styles available to suit many different applications
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 120,6 g |
|---|---|
| Lengde | 2360 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Tykkelse | 0.9 mm |
| Hus materiale | stål |
| Form på tenner | prx |
| Antall tenner på en tomme | 8/12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
124,80 kr Eks. mva
/ stykk
156,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
