Sagblader Bosch 2608654820

Bajonett- og tigersagblad S 920 CF

Se teknisk informasjon

Referanser

Bosch:2608654820
Rubix:358447
EAN:3165140019262
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde150 mm
Materialebim
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Bajonett Heavy/M S920Cf Bim150X2,9 (5pk) - Bosch 2608654820


Materials: BIM tooth configuration: teeth alignment 2x2 patent Pitch [mm]/ TPI: 2.5+3.2 / 8+10 Sheaths, thickness [mm]: 4-12 Tubes/thick-walled sections: open + closed [mm]: <100 Profiled, tubes: closed [mm]: <100 Profiled, tubes: open [mm]: < 100 Areas of use: Thick strips (4 - 12 mm), tubes and full thick-walled sections (< 100 mm). Perfect for tube cutting, saving/demolition work. Rough cutting, high performance. Profiles, tubes: solid [mm]: <100 solid Materials [mm]: <100 Model: S 920 CF

Bruksområder

Ferrous Metals | SheathsPlastics|Epoxy (epoxy resin)Plastics |Glass Fibre reinforced plastics (GFRP)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt161 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)215x53x10 mm
Vekt emballert155 g
Lengde150 mm
Materialebim
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel