Referanser
Bosch:2608650613
Rubix:358444
EAN:3165140007672

Produktinformasjon : Bajonett Top/W S 1531 L 2Xhcs 240X2-6 - 2608650613 - Bosch
Undressed wood, no nails [mm]: <190 Materials: HCS teeth configuration: set, not rectified [mm]/TPI: 5 / 5 green wood, pruning [mm]: <190
Total length [mm]: 240Thickness (mm): 1.5 Areas of use: Undressed wood, no nails (< 190 mm), green wood pruning (Ø <190 mm), firewood (Ø <190 mm) Model: S 1531 L
Total length [mm]: 240Thickness (mm): 1.5 Areas of use: Undressed wood, no nails (< 190 mm), green wood pruning (Ø <190 mm), firewood (Ø <190 mm) Model: S 1531 L
Bruksområder
Wood|Timber/Lumber/Wood BeamsWood|Heating Wood| Wood greenWood |Soft Wood
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 92 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 290x52x3 mm |
| Vekt emballert | 85 g |
| Lengde | 240 mm |
| Materiale | hcs |
| Type | bajonettsagblad |
| Total lengde | 240 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
823,85 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 029,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel