Sagblader Bosch 2608654402

Bajonett- og tigersagblad S 123 XF

Se teknisk informasjon

Referanser

Bosch:2608654402
Rubix:358399
EAN:3165140169561
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde150 mm
Materialebim
Typebajonettsagblad
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Bajonettsagblad S123Xf Prog Metall(5pk)


Materials: BIM tooth configuration: set, milled pitch [mm]/ TPI: 1.8-3.2 / 8-14 Sheaths, thickness [mm]: 1-8 Profiled, tubes: closed [mm]: <100 Profiled, tubes: open [mm]: < 100 Areas of use: Thin sheaths thickness (1-8 mm), thin to thick profiles (Ø <100 mm) profiles, tubes: solids [mm]: <100 ProgressiveModel: S 123 XF

Bruksområder

Ferrous Metals | SheathsPlastics|Epoxy (epoxy resin)Plastics |Glass Fibre reinforced plastics (GFRP)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt90 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)216x55x5 mm
Vekt emballert85 g
Lengde150 mm
Materialebim
Typebajonettsagblad
260,61 kr Eks. mva
/ pakke
325,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig