Piper Bahco SBA7400DM-9

Bahco

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:SBA7400DM-9
Rubix:6362426
Produsent:SBA7400DM-9
EAN:7314150242108
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter3/8' vierkant (aandrijving) ''
Diameter9 mm
Lengde25.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Pipe, 3/8'' firkantinnfestning, 9 mm tolvkantprofil - SBA7400DM-9 - Bahco


Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Teknisk informasjon


Egenskaper
Firkantet adapter3/8' vierkant (aandrijving) ''
Diameter9 mm
Lengde25.5 mm
Kvadrat17 mm
Diameter (Inch)0.35 ''
Behandletblank
Vekt19 g
106,35 kr Eks. mva
/ stykk
132,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel