Referanser
Beta Tools:720L 11
Rubix:6038314
Produsent:007200311
EAN:8014230028835

Produktinformasjon : 720L 11-IMPACT SOCKETS LONG SERIES - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 155x62x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 149 g |
| Lengde | 80 mm |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 149 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
