Referanser
Bahco:8900DM-37
Rubix:6456025
Produsent:8900DM-37
EAN:7314150166404



Produktinformasjon : Pipe 3/4'' tolvkant 37 mm - 8900DM-37 - Bahco
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 3/4' '' |
|---|---|
| Diameter | 37 mm |
| Lengde | 64 mm |
| Kvadrat | 40 mm |
| Behandlet | blank |
| Vekt | 390 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel