Piper Gedore K 21 33

Slagpipe 6-kant K 21

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:K 21 33
Rubix:6264639
Produsent:6183650
EAN:4010886618363
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1 ''
Diameter33 mm
Lengde57 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Impact socket 1'' hexagon 33 mm, K 21 33 - 6183650 - Gedore


Impact socket 1" hex 33 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish Use KB 3770 and KB 3775 from 75 mm and up * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt615 g
Firkantet adapter1 ''
Diameter33 mm
Lengde57 mm
Behandletpolert
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel