Referanser
Bahco:7805DZ-1.1/16
Rubix:6273652
Produsent:7805DZ-1.1/16
EAN:7314150357765




Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 34.2 mm |
| Lengde | 82.6 mm |
Produktinformasjon : Pipe lang 1/2'' 12knt
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Not suitable for machine operation
Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Not suitable for machine operation
Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 34.2 mm |
| Lengde | 82.6 mm |
| Kvadrat | 36.3 mm |
| Diameter (Inch) | 1-1/16' '' |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 334 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
391,75 kr Eks. mva
/ stykk
489,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel