Piper Stahlwille 01010007

40-serien piper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Stahlwille:01010007
Rubix:6018742
EAN:4018754000036
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/4 ''
Diameter10.7 mm
Lengde23 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Pipe 1/4'' 6-Kant 7MM - 1010007 - Stahlwille


Metric Sizes: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M E DIN EN 3709 (Test values), American sizes: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (test values), HPQ-high performance steel, chrome plated.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)11x11x23 mm
Vekt10 g
Firkantet adapter1/4 ''
Diameter10.7 mm
Lengde23 mm
Behandletkrommet
Vekt10 g
70,73 kr Eks. mva
/ stykk
88,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel