Referanser
Bahco:K7800M-19
Rubix:6453474
Produsent:K7800M-19
EAN:7314150326389



Produktinformasjon : Kraftpipe 1/2'' 6-k kort 19 mm - K7800M-19 - Bahco
To be used with machines
Ideal for impact use
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel in
Ideal for impact use
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel in
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengde | 28 mm |
| Diameter (Inch) | 3/4 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 80 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
