Referanser
Bahco:1999MV-10
Rubix:424996
EAN:7314150121496

Produktinformasjon : Unbrakonøkkel Vink.1000V 10Mm
3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 200 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 10 mm |
| Lengde | 110 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
