Unbrakonøkler Bahco 1995LM-8
Metriske lange unbrakonøkler med fosfatbelegg for 1,5–14 mm
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:1995LM-8
Rubix:424945
EAN:7314150123230

Produktinformasjon : UNBRAKONØKKEL LANG 8MM - 1995LM-8
Egenskaper
Robust kvalitetsstål, fullherdet
Større presisjon i spissen
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Høyere dreiemoment på grunn av den lengre armen gir høyere utveksling og tilgjengelighet
Lett å sette inn i skruehodet fra ulike vinkler
Industripakning
Større presisjon i spissen
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Høyere dreiemoment på grunn av den lengre armen gir høyere utveksling og tilgjengelighet
Lett å sette inn i skruehodet fra ulike vinkler
Industripakning
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 100 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 8 mm |
| Lengde | 208 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
491,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
614,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
