Referanser
Bahco:700-1.5-50
Rubix:427272
EAN:7314153017697

Produktinformasjon : ELEKTRON.SKRUTR.700-1.5-50 - 700-1.5-50
To-komponents håndtak med behagelig grep som overfører et høyt moment til klingen
Roterende hode gir hurtige, nøyaktige og behagelige fingerbevegelser under bruk
Presisjonsbearbeidet, fosfatert spiss som sikrer høy nøyaktighet
Roterende hode gir hurtige, nøyaktige og behagelige fingerbevegelser under bruk
Presisjonsbearbeidet, fosfatert spiss som sikrer høy nøyaktighet
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Sportype | flatt |
| Sportykkelse | 0,25 x 1,5 mm |
| Blad langde | 50 mm |
| Lengde | 137 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel