Referanser
Bahco:7805SM-24
Rubix:427616
EAN:7314153011442


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1/2' vierkant-aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 24 mm |
| Lengde | 82.6 mm |
Produktinformasjon : Pipe 1/2'' Sekskant Dyp 7805 24mm - Bahco 7805SM-24
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Egenskaper
1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Hex Profile
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 270 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2' vierkant-aandrijving '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengde | 82.6 mm |
| Kvadrat | 28 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 296 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel