Referanser
Stahlwille:45TX E6 TORX
Rubix:6021513
Produsent:02270006
EAN:4018754003662



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 3/8'' 45 TX E 6 - 2270006 - STAHLWILLE
45TX E6 For external TORX© screws, HPQ© high performance steel, chrome plated.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 17x17x28 mm |
|---|---|
| Vekt | 23 g |
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 16.5 mm |
| Lengde | 28 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 23 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 583,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 979,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
