Referanser
Bahco:59S/T27-3P
Rubix:426762
EAN:7314150201495

Produktinformasjon : BITS 1/4'' T27 STD 25MM 3PK - 59S/T27-3P
Robuste og kraftige bits
For universalbruk
For universalbruk
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Høyde | 25 mm |
| Modell | 59s/t27-3p |
| Materiale | high-quality alloy steel |
| Størrelse | t27 |
| Drivtype | 1/4 hex drive (din 3126 / iso 1173, style c 6.3) |
| Overflatebehandling | zinc phosphate finish |
Vis UNSPSC/ECL@SS
24,06 kr Eks. mva
/ stykk
30,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
