Referanser
Bahco:59S/50T20-2P
Rubix:426853
EAN:7314150201747



Produktinformasjon : BITS 1/4'' T20 STD 50MM 2PK - 59S/50T20-2P
Robuste og kraftige bits
For universalbruk
For universalbruk
For TORX® head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 25 g |
|---|---|
| Høyde | 50 mm |
| Modell | 59s/50t20-2p |
| Størrelse | t20 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
31,22 kr Eks. mva
/ stykk
39,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel