Referanser
Bahco:SB7800DM-27
Rubix:430453
EAN:7314150104628

Produktinformasjon : Pipe 1/2'' Tolvkant 7800 27mm - Bahco Sb7800Dm-27
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Egenskaper
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 160 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengde | 42 mm |
| Kvadrat | 29 mm |
| Diameter (Inch) | 1.06 '' |
| Behandlet | blank |
| Vekt | 173 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig