Referanser
Bahco:K9801Z-3.3/8
Rubix:423681
EAN:7314150132263


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 85.7 mm |
| Lengde | 123.8 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 3.3/8 - K9801Z-3.3/8
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5900 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 85.7 mm |
| Lengde | 123.8 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 3-3/8 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 5870 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 649,32 kr Eks. mva
/ stykk
4 561,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel