Referanser
Bahco:K9806M-100
Rubix:423697
EAN:7314150131105


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2 vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Lengde | 184.2 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 LANG 100MM - K9806M-100
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 9750 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2 vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
| Diameter | 100 mm |
| Lengde | 184.2 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 3.94 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 10910 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 881,77 kr Eks. mva
/ stykk
11 102,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel