Referanser
Bahco:21HDGC-200IP
Rubix:425210
EAN:7314150231454

Dokumenter
Produktinformasjon : KRAFTSIDAVBITARE ERGO KROM 200
Ekstra kraftig skjær
Skruledd som sikrer utmerket bevegelse og nøyaktig innretting av skjærene
Avstanden fra leddet til midten av skjærene er redusert: som sikrer stor utveksling med minimalt kraftforbruk
Metallramme for bedre tilgjengelighet på trange plasser
Forsynt med patentert returfjær med på/av-funksjon
Induksjonsherdede skjær
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering
Skruledd som sikrer utmerket bevegelse og nøyaktig innretting av skjærene
Avstanden fra leddet til midten av skjærene er redusert: som sikrer stor utveksling med minimalt kraftforbruk
Metallramme for bedre tilgjengelighet på trange plasser
Forsynt med patentert returfjær med på/av-funksjon
Induksjonsherdede skjær
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering
Egenskaper
•Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip
Heavy-duty side cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process
Suitable for cutting Cu, Fe+ and piano wire
Distance from joint to centre of cutting edges is reduced for greater leverage and increased cutting capacity
Equipped with a patented return spring featuring an on/off function
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Heavy-duty side cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process
Suitable for cutting Cu, Fe+ and piano wire
Distance from joint to centre of cutting edges is reduced for greater leverage and increased cutting capacity
Equipped with a patented return spring featuring an on/off function
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 275 g |
|---|---|
| Spiss form | sidel?ftende |
| Lengde | 200 mm |
| Vekt | 270 g |
| Lengde på neser | 22.4 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 3.2 mm |
| Type | side cutting pliers |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 747,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
3 434,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
