Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413317
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413317
Rubix:527063
Produsent:40413317

Dokumenter
Produktinformasjon : 40413317
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 160 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 190 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel