Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412954

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter
Referanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412954
Rubix:526513
Produsent:40412954
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde6 mm
Se alle karakteristika
Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 35 X 47 X 6 / 5.5 mm Type AS 75 FKM 595


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde6 mm
Materialefkm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
Vis UNSPSC/ECL@SS
865,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 081,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel