Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413903

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413903
Rubix:523453
Produsent:40413903
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter15 mm
Ytter diameter (inch)24 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 15 X 24 X 7 / 5.5 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter15 mm
Ytter diameter (inch)24 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel