Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413757

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413757
Rubix:528761
Produsent:40413757
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter160 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 160 X 190 X 15 / 12 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter160 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde15 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel