Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411871

Aksel tetning B2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411871
Rubix:524949
Produsent:B 2 78 X 105 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter78 mm
Ytter diameter (inch)105 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 78 X 105 X 13 / 0 mm Type C 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter78 mm
Ytter diameter (inch)105 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel