Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413413

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413413
Rubix:527181
Produsent:40413413
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter22 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 40413413


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter22 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel