Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413355
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413355
Rubix:527135
Produsent:BAU3SLX2 40 X 85 X 10 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 40 X 85 X 10 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Shaft seal ring 040X085X10 BASL NBR 72 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 40 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
