Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412876

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412876
Rubix:526388
Produsent:40412876
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde13 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 70 X 110 X 13 / 0 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)110 mm
Bredde13 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel