Referanser
Portwest:B123GRRXL
Rubix:6392343
EAN:5036108257577

Produktinformasjon : Thermal Langermet Trøye, Grå, str. XL - B123GRRXL - PORTWEST
A long sleeve t-shirt cut that offers optimum warmth at all times. The material construction allows the skin to breathe if conditions become too warm. The round neck makes it ideal for wearing as an under-garment. Designed with a comfort fit. Round neck and long sleeves.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomull/polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | ja |
| Vekt | 200 g/m² |
| Materiale | 50% polyester, 50% cotton |
Vis UNSPSC/ECL@SS
186,28 kr Eks. mva
/ stykk
232,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel