Referanser
Bahco:2223V-160
Rubix:425284
EAN:7314150134113

Produktinformasjon : Avisoleringstang 1000V 160Mm
3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Egenskaper
•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
For stripping copper cables up to 5 mm, maximum cable section 10 mm²
High performance alloy steel body
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
For stripping copper cables up to 5 mm, maximum cable section 10 mm²
High performance alloy steel body
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 210 g |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 5 mm |
| Lengde | 160 mm |
| Lengde på neser | 15 mm |
| Vekt | 205 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
710,36 kr Eks. mva
/ stykk
887,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel