Isolerte tang Bahco 2250V-230

VDE isolert kabelkutter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:2250V-230
Rubix:425290
EAN:7314150128747
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formsidel?ftende
Kutte kapasitet ved 45 grader22 mm
Lengde230 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : KABELSAKS 1000V 15D - 2250V-230


3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

Egenskaper

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
The 170 mm version has a maximum opening of 15 mm and the 230 mm version has a maximum opening of 22 mm
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt540 g
Spiss formsidel?ftende
Kutte kapasitet ved 45 grader22 mm
Lengde230 mm
Lengde på neser27 mm
Vekt425 g
1 495,66 kr Eks. mva
/ stykk
1 869,57 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel