Referanser
Spartex:735601
Rubix:6331373
EAN:3660338017322




Teknisk sammendrag
| Kapasitet | 120 ml |
|---|---|
| Min. Omgivelses temperatur | -30 °C |
| Max. Omgivelses temperatur | 120 °C |
Dokumenter
Produktinformasjon : AUTOMATIC LUBRICATOR 6 MOIS
Universal Grease EP, Grade NLGI 2. (DIN 51502 : KP2K-30)
.
Propeller gas operation (without battery) .
Allows regular and continuous lubrication. .
Contents: 120 cm³ .
Operating temperature: - 30°C to + 120°C .
Male Thread: 1/4 gas BSPP-Outside diameter: 70 mm .
Height: 110 mm
Propeller gas operation (without battery) .
Allows regular and continuous lubrication. .
Contents: 120 cm³ .
Operating temperature: - 30°C to + 120°C .
Male Thread: 1/4 gas BSPP-Outside diameter: 70 mm .
Height: 110 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 120 ml |
|---|---|
| Min. Omgivelses temperatur | -30 °C |
| Max. Omgivelses temperatur | 120 °C |
| Operasjonstid | 6 måneder |
Vis UNSPSC/ECL@SS
672,41 kr Eks. mva
/ stykk
840,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel