Grease modell Spartex 735599

Automatic greaser

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:735599
Rubix:6331376
EAN:3660338017308
Automatic Lubricator 1 MONTH

Teknisk sammendrag

Kapasitet120 ml
Min. Omgivelses temperatur-30 °C
Max. Omgivelses temperatur120 °C
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : AUTOMATIC LUBRICATOR 1 MONTH


Universal Grease EP, Grade NLGI 2. (DIN 51502 : KP2K-30) .
Propeller gas operation (without battery) .
Allows regular and continuous lubrication. .
Contents: 120 cm³ .
Operating temperature: - 30°C to + 120°C .
Male Thread: 1/4 gas BSPP-Outside diameter: 70 mm .
Height: 110 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kapasitet120 ml
Min. Omgivelses temperatur-30 °C
Max. Omgivelses temperatur120 °C
Operasjonstid1 måned
672,41 kr Eks. mva
/ stykk
840,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel