Referanser
Gedore:99 12-8
Rubix:6031127
Produsent:8711760
EAN:4010883871174

Produktinformasjon : DRIVDOR ÅTTEKANTET 120x12x8mm - 99 12-8 - 8711760 - GEDORE
Drift punch octagonal 120x12x8 mm Acc. to DIN 6458 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished Special types or sizes on request * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 99 g |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengde | 120 mm |
| Håndtak | chrome molybdenum stål |
| Vekt | 99 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
77,28 kr Eks. mva
/ stykk
96,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
