Referanser
Stahlwille:58218055
Rubix:6183566
EAN:4018754109548



Dokumenter
Produktinformasjon : INNSATSFASTNØKKEL 731/80 55 - 58218055 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x112x121 mm |
|---|---|
| Vekt | 1150 g |
| Åpning | 55 |
| Lengde | 95 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 066,19 kr Eks. mva
/ stykk
3 832,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
