Fast og variabel nøkkel Bahco 1RM-14

Åpen-ring skrallekombinasjonsnøkler metrisk 1RM

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:1RM-14
Rubix:429237
EAN:7314153000613
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning14
Lengde191 mm
Typeratsjnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel M/Skralle 14mm - Bahco 1Rm-14


Raskere dreiing av feste fra ringskrallenøkkel
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og plass til knoken med 15° ringendevinkel
Enklere å bruke på trange steder med 5° arbeidsvinkel
Enkel retningsendring med et brytertrykk
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt110 g
Åpning14
Lengde191 mm
Typeratsjnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig