Fast og variabel nøkkel Roebuck 865264
Metriske kombinasjonsnøkler
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:4972152
Roebuck:865264
Rubix:6256516
EAN:3660338196256

Dokumenter
Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel Åpning 16 Mm
Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Egenskaper
Excellent hand grip
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 16 |
|---|---|
| Lengde | 205 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig