Fast og variabel nøkkel Gedore 894 27

Åpen pipe 894 (MM)

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:894 27
Rubix:6032018
Produsent:6575810
EAN:4010886657584
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning27
Lengde239 mm
Typefastnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Fastnøkkel 27mm - 894 27 - 6575810 - GEDORE


Design according to DIN 894, ISO 3318. jaw angle = 15°. GEDORE vanadium steel 31CrV3. Manganese-phosphated up to 38 mm, steel gray from 41 mm. From 10 mm to 135 mm with suspension hole. * not standardized
Walter Titex

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt199 g
Åpning27
Lengde239 mm
Typefastnøkkel
Behandletfosfat
  • Tilgjengelig