Fast og variabel nøkkel Bahco 97-32

Bahco

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:97-32
Rubix:6401027
Produsent:97-32
EAN:7314150366415
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning9x12
Lengde65 mm
Typeåpen nøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : U-nøkkel innstikk 9x12 32 mm - 97-32 - Bahco


Insert is fixed to the torque wrench by a spring-loaded retractable pin 
Range covers from 9x12 to 27x36 receivers, from 7 to 90 mm openings, from 9 to 3,000 N·m 
Sizes with * in torque length require a target torque setting calculation 
Suitable for 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 wrenches

Teknisk informasjon


Egenskaper
Åpning9x12
Lengde65 mm
Typeåpen nøkkel
Diameter32 mm
687,15 kr Eks. mva
/ stykk
858,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel