Referanser
Mecaline:MCS.16A1
Rubix:6277398
Produsent:875359
EAN:3660338289545
Dokumenter
Produktinformasjon : ANSI 80A-1 Mecaline Offset Link Simplex
ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
16A1 ANSI Simplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
ANSI Chain drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| kjede | asa 80-1 |
|---|---|
| Kjede stigning | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Materiale | carbon steel |
| Rulle diameter | 15.88 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
115,81 kr Eks. mva
/ stykk
144,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel